Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Siguranță Midget MIJ-1, 1A, 250VAC, pachet de 10

În stoc
Articol: BD2FFC Model: MIJ-1
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
€31.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța rapidă a piticilor
Stilul corpuluiCartuș
Evaluare curent1A
Diametru0.41 "
Lungime1.5 "
Stil de montareTitular
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495

Variante de produs

ProdusModelLungimeEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiStil de montareTip de terminareTipTensiune (AC)Evaluare curentPreț
Siguranță Midget BUSSMANN BAF-1-8/10, cu suflare rapidă, 1.8 A, 250 VCA | BC9TYE BAF-1-8 / 1038.1mm250 VACCartușTitularTăiaMidget Fuse250 VAC1.8A€13.72
Siguranță Midget BUSSMANN FNA-1/8, tip indicator de pini Întârziere de timp cu elemente duale, 125 VCA, 125 mA | BD2LLF FNA-1/81.5 "-Siguranțe de cartușTitularTăia-125 VAC125mA€16.76
Siguranță Midget BUSSMANN PVCF70RN, cu suflare rapidă, 70 A, 600 VDC, pachet de 6 | BD3KQA PVCF70RN--Lama cu corp pătratSuport DINConectare lamă radialăSiguranță fotovoltaică Cube Fuse-70A€205.45
Siguranță Midget BUSSMANN BAF-8/10, cu suflare rapidă, 800mA, 250VAC | BD3KRY BAF-8/1038.1mm250 VACCartușTitularTăiaMidget Fuse250 VAC800mA€13.72
Siguranță Midget BUSSMANN F60C500V10AS, pachet 10 | BD3MQT F60C500V10AS1.5 "----Siguranță Hi-Rel--€93.92
Siguranță Midget BUSSMANN KTK-45, cu suflare rapidă, 45A, 600VAC | BD4ALD KTK-451.5 "600 VACCartușTitularTăiaGeneral600 VAC45A€22.24
Siguranță Midget BUSSMANN F20BR250V200AS, 200A, 250V | BD4JWP F20BR250V200AS-----Siguranță Hi-Rel--€241.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță Midget MIJ-1, 1A, 250VAC, pachet de 10
€31.21 /unitate