Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN BG3032S Bloc siguranțe 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21

BUSSMANN BG3032S Bloc de siguranțe 30 A 480 Vca

În stoc
Articol: AA9MWA Model: BG3032SCrucea Ref: 1DZ21

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€53.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC480 VAC
Gama de amperaje25 la 30
Amplificatoare AC25 la 30
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorŞurub
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Adâncime1.22 "
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță Dia.13 / 32 "
Codul suportului siguranțeiAJ
Lungimea siguranței1.625 "
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULG
Înălţime1.22 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime3"
Max. Amperi30
Max. Voltaj480
Stil de montareBolt în jos
Număr de poli2
Lăţime2.38 "
Dimensiunea firului10 la 14 Cu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCodul suportului siguranțeiEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACLungimea siguranțeiTip siguranțăSiguranță clasa ULÎnălţimeLungimePreț
BUSSMANN S-8301-2-R Bloc de siguranțe 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Sticlă și ceramicăT0.56 "2.19 "€26.52
Bloc sigurante BUSSMANN BG3012SQ 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 la 151 5 / 16 "IndustrialG1.22 "3"€61.92
Bloc de siguranțe BUSSMANN HM25100-2CR 70 până la 100 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 la 1006"IndustrialH2.8 "6 4 / 5 "€180.14
Bloc de siguranțe BUSSMANN HM25200-2CR 110 până la 200 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 la 2007"IndustrialH3.8 "8"€572.48
BUSSMANN RM25100-2CR Bloc de siguranțe 70 până la 100 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 la 1006"IndustrialR2.8 "6 4 / 5 "€223.43
BUSSMANN RM25200-2CR Bloc de siguranțe 110 până la 200 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 la 2007"IndustrialR3.8 "8"€974.13
Bloc de siguranțe BUSSMANN RM25400-2CR 225 până la 400 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FCE 39P353 RM25400-2CRN250 VAC225 la 4008 3 / 5 "IndustrialR4.8 "9.5 "€2,904.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN BG3032S Bloc de siguranțe 30 A 480 Vca
€53.83 /unitate