Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc sigurante BUSSMANN BG3012SQ 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15

BUSSMANN BG3012SQ Bloc de siguranțe 15 A 600 Vca

În stoc
Articol: AA9MVZ Model: BG3012SQCrucea Ref: 1DZ15

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€61.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje1 la 15
Amplificatoare AC1 la 15
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorSurub / Slip-On
Evaluarea tensiunii DC170 VDC
Adâncime1.22 "
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță Dia.13 / 32 "
Codul suportului siguranțeiAG
Lungimea siguranței1 5 / 16 "
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULG
Înălţime1.22 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime3"
Max. Amperi15
Max. Voltaj600
Stil de montareBolt în jos
Număr de poli2
Lăţime1.63 "
Dimensiunea firului10 la 14 Cu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCodul suportului siguranțeiEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACLungimea siguranțeiTip siguranțăSiguranță clasa ULÎnălţimeLungimePreț
BUSSMANN S-8301-2-R Bloc de siguranțe 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Sticlă și ceramicăT0.56 "2.19 "€26.52
BUSSMANN BG3032S Bloc siguranțe 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 la 301.625 "IndustrialG1.22 "3"€53.83
Bloc de siguranțe BUSSMANN HM25100-2CR 70 până la 100 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 la 1006"IndustrialH2.8 "6 4 / 5 "€180.14
Bloc de siguranțe BUSSMANN HM25200-2CR 110 până la 200 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 la 2007"IndustrialH3.8 "8"€572.48
BUSSMANN RM25100-2CR Bloc de siguranțe 70 până la 100 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 la 1006"IndustrialR2.8 "6 4 / 5 "€223.43
BUSSMANN RM25200-2CR Bloc de siguranțe 110 până la 200 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 la 2007"IndustrialR3.8 "8"€974.13
Bloc de siguranțe BUSSMANN RM25400-2CR 225 până la 400 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FCE 39P353 RM25400-2CRN250 VAC225 la 4008 3 / 5 "IndustrialR4.8 "9.5 "€2,904.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN BG3012SQ Bloc de siguranțe 15 A 600 Vca
€61.92 /unitate