Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de siguranțe BUSSMANN HM25200-2CR 110 până la 200 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FBR 39P338

BUSSMANN HM25200-2CR Bloc de siguranțe 110 până la 200 amperi 250 volți maxim 2p

În stoc
Articol: AC8FBR Model: HM25200-2CRCrucea Ref: 39P338

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€572.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Gama de amperaje110 la 200
Amplificatoare AC110 la 200
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie Lug
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime3"
Designul blocurilor de siguranțeBarieră
Siguranță Dia.1-3/5 "
Codul suportului siguranțeiM
Lungimea siguranței7"
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULH
Înălţime3.8 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime8"
Max. Amperi200
Max. Voltaj250
Stil de montareMontare pe panou cu 4 găuri
Număr de poli2
Lăţime5 1 / 3 "
Dimensiunea firului250MCM la 6 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCodul suportului siguranțeiEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACLungimea siguranțeiTip siguranțăSiguranță clasa ULÎnălţimeLungimePreț
BUSSMANN S-8301-2-R Bloc de siguranțe 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Sticlă și ceramicăT0.56 "2.19 "€26.52
Bloc sigurante BUSSMANN BG3012SQ 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 la 151 5 / 16 "IndustrialG1.22 "3"€61.92
BUSSMANN BG3032S Bloc siguranțe 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 la 301.625 "IndustrialG1.22 "3"€53.83
Bloc de siguranțe BUSSMANN HM25100-2CR 70 până la 100 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 la 1006"IndustrialH2.8 "6 4 / 5 "€180.14
BUSSMANN RM25100-2CR Bloc de siguranțe 70 până la 100 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 la 1006"IndustrialR2.8 "6 4 / 5 "€223.43
BUSSMANN RM25200-2CR Bloc de siguranțe 110 până la 200 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 la 2007"IndustrialR3.8 "8"€974.13
Bloc de siguranțe BUSSMANN RM25400-2CR 225 până la 400 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FCE 39P353 RM25400-2CRN250 VAC225 la 4008 3 / 5 "IndustrialR4.8 "9.5 "€2,904.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN HM25200-2CR Bloc de siguranțe 110 până la 200 amperi 250 volți maxim 2p
€572.48 /unitate