Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN S-8301-2-R Bloc de siguranțe 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46

BUSSMANN S-8301-2-R Bloc de siguranțe 30 A 300 V

În stoc
Post: AA9JJR Model: S-8301-2-RCrucea Ref: 1DK46

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€26.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC300 VAC
Gama de amperaje1 la 30
Amplificatoare AC30
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorŞurub
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Adâncime0.56 "
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță Dia.1 / 4 "
Codul suportului siguranțeiG
Lungimea siguranței1.25 "
Tip siguranțăSticlă și ceramică
Siguranță clasa ULT
Înălţime0.56 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime2.19 "
Max. Amperi30
Max. Voltaj300
Stil de montareBolt în jos
Număr de poli2
Lăţime1.13 "
Dimensiunea firului22 la 10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul suportului siguranțeiEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACLungimea siguranțeiTip siguranțăSiguranță clasa ULÎnălţimeLungimePreț
Bloc sigurante BUSSMANN BG3012SQ 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 la 151 5 / 16 "IndustrialG1.22 "3"€61.92
BUSSMANN BG3032S Bloc siguranțe 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 la 301.625 "IndustrialG1.22 "3"€53.83
Bloc de siguranțe BUSSMANN HM25100-2CR 70 până la 100 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 la 1006"IndustrialH2.8 "6 4 / 5 "€180.14
Bloc de siguranțe BUSSMANN HM25200-2CR 110 până la 200 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 la 2007"IndustrialH3.8 "8"€572.48
BUSSMANN RM25100-2CR Bloc de siguranțe 70 până la 100 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 la 1006"IndustrialR2.8 "6 4 / 5 "€223.43
BUSSMANN RM25200-2CR Bloc de siguranțe 110 până la 200 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 la 2007"IndustrialR3.8 "8"€974.13
Bloc de siguranțe BUSSMANN RM25400-2CR 225 până la 400 amperi 250 volți maxim 2p | AC8FCE 39P353 RM25400-2CRN250 VAC225 la 4008 3 / 5 "IndustrialR4.8 "9.5 "€2,904.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN S-8301-2-R Bloc de siguranțe 30 A 300 V
€26.52 /unitate