BUSSMANN Siguranță cu cartuș BK/AGX-25, 25A, 32VAC

Articol: CD6XEZ Model: BK/AGX-25

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Evaluarea tensiunii AC32 VAC
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent25A
Diametru6.3mm
Dimensiunea / grupul siguranței8AG (6.25 mm x 25 mm)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii1kA
Lungime25.4mm
Mfr. SerieAGX
Stil de montareSuport / Clip
ambalajemasă
Tip produsSigurantă electronică cu mașină pentru automobile
Rezistență2.75 mOhms
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)32 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Seria AGX

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentStil de montareTip produsRezistențăTensiune (AC)DiametruPreț
Siguranță cu cartuș BUSSMANN AGA-1, 1A, 250VAC | BC7PCY AGA-1AGM-1ASuport / Clip-118 MOhms250 VAC6.4mm€2.54
Siguranță cu cartuș BUSSMANN AGA-1-1/2, 1.5 A, 250 VCA | BC8DBU AGA-1-1 / 2AGM-1.5ASuport / Clip--250 VAC6.4mm€2.52
Siguranță cu cartuș BUSSMANN REG-100, 100A, 125VAC | BC8ECX REG-100REG125 VAC100ASuport / ClipSiguranța de sticlă-125 VAC5mm€29.06
Siguranță cu cartuș BUSSMANN IXL70F600, 600A, 700V | BC8JBY IXL70F600--------€963.80
Siguranță cu cartuș BUSSMANN 25CLPT-1, 25 KV | BC9BHL 25CLPT-1--1A---25kV-€520.32
Siguranță cu cartuș BUSSMANN S506-15-R, 15A, 250VAC | BC9FWZ S506-15-RS506-15ASuport / Clip--250 VAC5.2mm€3.28
BUSSMANN AGU-10-1J0281 Siguranță cu cartuș, 10A, 32VAC | BC9KHR AGU-10-1J0281AGU32 VAC10ASuport / ClipSiguranță cu manșon din tub de sticlă-32 VAC0.41 "€20.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu cartuș BK/AGX-25, 25A, 32VAC