Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN C22G40S Siguranță specială, Legătură de siguranță, 690 VCA, 40 A, Siguranță cu cartuș | BD2CDR

BUSSMANN C22G40S Siguranță specială, Legătură de siguranță, 690 VCA, 40 A, Siguranță cu cartuș

În stoc
Articol: BD2CDR Model: C22G40S
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
€85.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe de cartuș
Evaluare curent40A
Diametru22mm
Dimensiunea / grupul siguranței22 58 mm x mm
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiStriker Pin
Lungime58mm
Mfr. SerieC22G
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsLink siguranță
Tip de terminareTăia
TipBS88 Siguranță standard britanică
Tensiune (AC)690 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.051

Detalii produs:

    • Seria C22G

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentArticolTensiune (AC)Preț
Siguranță specială BUSSMANN C22G50, legătură cu siguranțe, 690 VCA, 50 A, siguranță cu cartuș | BC8UEY C22G50-50ASiguranţă fuzibilă690 VAC€49.83
Siguranță specială BUSSMANN C22G80, 80A, 500VAC | BC9HGY C22G80-80Asiguranțele500 VAC€49.83
Siguranță specială BUSSMANN C22G100, legătură cu siguranțe, 500VAC, 100A, siguranță cu cartuș | BC9KYW C22G100500 VAC100ASiguranţă fuzibilă500 VAC€49.83
Siguranță specială BUSSMANN C22G63, 63A, 690VAC | BD2UPH C22G63-63Asiguranțele690 VAC€49.83
Siguranță specială BUSSMANN C22G25, 25A, 690VAC | BD2ZBF C22G25-25Asiguranțele690 VAC€46.94
Siguranță specială BUSSMANN C22G63S, 63A, 690VAC | BD2ZHE C22G63S690 VAC63Asiguranțele690 VAC€87.71
Siguranță specială BUSSMANN C22G32, 32A, 690VAC | BD3ABR C22G32-32Asiguranțele690 VAC€46.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN C22G40S Siguranță specială, Legătură de siguranță, 690 VCA, 40 A, Siguranță cu cartuș
€85.12 /unitate