Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN CEO100M160 Siguranță 100A Clasa G CEO 415VAC | AA9PCW 1EH37

BUSSMANN CEO100M160 Siguranță 100A Clasa G CEO 415VAC

În stoc
Element: AA9PCW Model: CEO100M160Crucea Ref: 1EH37

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€121.77 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de joasă tensiune
Material corpCeramică
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăG
Diametru26.8mm
ElementDual
Amplificatoare cu siguranță100
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii80kA la 415 VAC
Lungime110mm
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj415 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536100040
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelDiametruElementAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVitezăVoltajPreț
Siguranță cu acțiune rapidă BUSSMANN CEO40, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67 CEO4024.5mmSingur4080kA la 550 VACActiune rapida550 VAC€82.23
Siguranță cu acțiune rapidă BUSSMANN CEO80, A4, 80 A, etichetă cu șuruburi, 94 mm | AA9QCM 1EM70 CEO8024.5mmSingur8080kA la 550 VACActiune rapida550 VAC€94.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CEO100M160 Siguranță 100A Clasa G CEO 415VAC
€121.77 /unitate