Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu acțiune rapidă BUSSMANN CEO40, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67

BUSSMANN Siguranță cu acțiune rapidă CEO40, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA

În stoc
Articol: AA9QCL Model: CEO40Crucea Ref: 1EM67
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
€82.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de joasă tensiune
Material corpCeramică
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăG
Diametru24.5mm
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță40
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii80kA la 550 VAC
Lungime110mm
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj550 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536100040
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Dispune de limitarea curentului de trecere maximă
    • Raportul de coordonare selectivă 1:1:6 între siguranța minoră și cea majoră oferă performanțe excelente
    • Conform BS88, IEC 60269 și RoHS

Variante de produs

ProdusModelDiametruElementAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVitezăVoltajPreț
BUSSMANN CEO100M160 Siguranță 100A Clasa G CEO 415VAC | AA9PCW 1EH37 CEO100M16026.8mmDual10080kA la 415 VACÎntârziere415 VAC€121.77
Siguranță cu acțiune rapidă BUSSMANN CEO80, A4, 80 A, etichetă cu șuruburi, 94 mm | AA9QCM 1EM70 CEO8024.5mmSingur8080kA la 550 VACActiune rapida550 VAC€94.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu acțiune rapidă CEO40, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA
€82.23 /unitate