Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu acțiune rapidă BUSSMANN CEO80, A4, 80 A, etichetă cu șuruburi, 94 mm | AA9QCM 1EM70

BUSSMANN Siguranță cu acțiune rapidă CEO80, A4, 80 A, etichetă cu șuruburi, 94 mm

În stoc
Articol: AA9QCM Model: CEO80Crucea Ref: 1EM70
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
€94.62 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de joasă tensiune
Material corpCeramică
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăG
Diametru24.5mm
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță80
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii80kA la 550 VAC
Lungime110mm
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj550 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536100040
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Siguranță cu șuruburi cu etichetă prevăzută cu suporturi care permit fixarea siguranței pe suportul siguranței
    • Prezintă un design de creștere la temperatură scăzută, ideal pentru aplicații de montare de înaltă densitate
    • Pierdere redusă de putere, ideal cu 20% mai mică decât cerințele Bussmann BS88

Variante de produs

ProdusModelDiametruElementAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVitezăVoltajPreț
BUSSMANN CEO100M160 Siguranță 100A Clasa G CEO 415VAC | AA9PCW 1EH37 CEO100M16026.8mmDual10080kA la 415 VACÎntârziere415 VAC€121.77
Siguranță cu acțiune rapidă BUSSMANN CEO40, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67 CEO4024.5mmSingur4080kA la 550 VACActiune rapida550 VAC€82.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu acțiune rapidă CEO80, A4, 80 A, etichetă cu șuruburi, 94 mm
€94.62 /unitate