Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN FRN-R-400, 400 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AE7RAL 6A832

BUSSMANN Siguranță FRN-R-400, 400 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V

În stoc
Articol: AE7RAL Model: FRN-R-400Crucea Ref: 6A832
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
€323.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC250V AC
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiLamă
ClasăClasa RK5
compatibil cuSeria HM600, R250
Evaluare curent400A
Evaluarea tensiunii DC125V c.c.
Diametru2 3 / 8 "
EAN5027590060813
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Amplificatoare cu siguranță400
Designul blocurilor de siguranțeRespingere
Codul suportului siguranțeiN
Tip siguranțăSiguranțe cu lamă de cartuș
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 250V AC, 20kA la 250V DC
Lungime8 5 / 8 "
Mfr. SerieBussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R
Stil de montareTitular
Tip produsSiguranțe de alimentare industriale
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Tip de terminareLama de cuțit
Unitatea Greutate2 lbs
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj250 VAC / DC
Lăţime0.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)5.23
Lungimea navei (cm)21.92
Lățimea navei (cm)5.23
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann FRN-R-400 este utilizată în sectoarele industriale și comerciale pentru a proteja circuitele împotriva situațiilor de supracurent, protejarea echipamentelor și prevenirea deteriorării potențiale. Este ideal pentru mașini, motoare și aparate mari.

Caracteristici:

  • Are un design sigur pentru degete pentru a preveni mâna utilizatorului de pericole electrice.
  • Această siguranță are un amperaj nominal de 400 A și poate răspunde în 10 secunde la 500% din eficiența sa nominală.
  • Vine cu un tip de conexiune la capătul lamei x la capătul lamei pentru o siguranță sporită și protecție cu siguranțe.
  • Această siguranță cu două elemente oferă protecție Clasa RK5 pentru a preveni pericolele electrice și scurtcircuitele.

Întrebări frecvente:

Î. Bussmann oferă siguranțe cu un amperaj mai mare?

R. Da, clienții care caută siguranțe cu amperaj mai mare pot opta pentru Bussmann Siguranță FRN-R-450 având un amperaj nominal de 450A sau Bussmann FRN-R-500 având un amperaj nominal de 500A.

Î. Cum se întreține această siguranță Bussmann FRN-R-400?

A.

  • Inspectați regulat siguranța pentru deteriorări, decolorări sau uzură.
  • Păstrați siguranța și zona înconjurătoare curate și fără reziduuri.
  • Asigurați-vă că conexiunile extreme ale lamei x capăt ale lamei sunt sigure.
  • Dacă s-a declanșat, înlocuiți cu o siguranță nouă cu aceleași specificații.
  • Instalați siguranța într-un mediu adecvat conform specificațiilor.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timpul utilizării unei siguranțe?

A.

  • Asigurați-vă că alimentarea este oprită înainte de a manipula sau înlocui siguranța.
  • Utilizați o siguranță cu amperajul nominal corect pentru circuit.
  • Utilizați siguranța într-un mediu uscat și sigur.
  • Folosiți unelte izolate pentru a manipula siguranțe.
  • Asigurați-vă conexiuni sigure ale lamei pentru un contact sigur.
  • Nu modificați sau ocoliți niciodată o siguranță.
  • Solicitați asistență de la un electrician calificat dacă nu sunteți sigur.

Variante de produs

ProdusModelCodul suportului siguranțeiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiTip siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SerieTip de terminarePreț
Siguranță BUSSMANN FRN-R-3-2/10, 3-2/10 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€12.69
Siguranță BUSSMANN FRN-R-5, 5 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€12.69
Siguranță BUSSMANN FRN-R-6-1/4, 6-1/4 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€12.69
Siguranță BUSSMANN FRN-R-7, 7 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€26.86
Siguranță BUSSMANN FRN-R-8, 8 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACCilindric-200kA la 250V AC, 20kA la 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€13.71
Siguranță BUSSMANN FRN-R-10, 10 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Cilindric-200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC2"--€11.51
Siguranță BUSSMANN FRN-R-12, 12 A, duală, neindicativă, standard, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACCilindricSiguranțe de cartuș200kA la 250V AC, 20kA la 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RTăia€11.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță FRN-R-400, 400 A, duală, neindicatoare, standard, 250 V
€323.47 /unitate