Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FRN-R-40ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 40a 250vac/125vdc | AC9CBT 3FKH5

BUSSMANN FRN-R-40ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 40a 250vac/125vdc

În stoc
Element: AC9CBT Model: FRN-R-40IDCrucea Ref: 3FKH5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€50.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăRK5
Diametru13 / 16 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Amplificatoare cu siguranță40
Codul suportului siguranțeiK
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC
Lungime3"
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj250VAC / 125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăCodul suportului siguranțeiLungimePreț
BUSSMANN FRN-R-10ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 10a 250vac/125vdc | AC9CBJ 3FKG6 FRN-R-10ID9 / 16 "10H2"€24.78
BUSSMANN FRN-R-12ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 12a 250vac/125vdc | AC9CBK 3FKG7 FRN-R-12ID9 / 16 "12H2"€25.20
BUSSMANN FRN-R-15ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 15a 250vac/125vdc | AC9CBL 3FKG8 FRN-R-15ID9 / 16 "15H2"€30.04
BUSSMANN FRN-R-17-1-2ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 17-1/2a 250vac/125vdc | AC9CBM 3FKG9 FRN-R-17-1-2ID9 / 16 "17.5H2"€24.73
BUSSMANN FRN-R-20ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 20a 250vac/125vdc | AC9CBN 3FKH1 FRN-R-20ID9 / 16 "20H2"€31.87
BUSSMANN FRN-R-25ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 25a 250vac/125vdc | AC9CBP 3FKH2 FRN-R-25ID9 / 16 "25H2"€24.22
BUSSMANN FRN-R-30ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 30a 250vac/125vdc | AC9CBQ 3FKH3 FRN-R-30ID9 / 16 "30H2"€29.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FRN-R-40ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 40a 250vac/125vdc
€50.17 /unitate