Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN FWC-8A10F, viteză mare, suflare rapidă, 600 VAC/600 VDC, siguranță cartuş | BD2GTR

BUSSMANN Siguranță specială FWC-8A10F, viteză mare, suflare rapidă, 600 VCA/600 V CC, siguranță cu cartuș

În stoc
Articol: BD2GTR Model: FWC-8A10F
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
€43.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe de cartuș
Evaluare curent8A
Evaluarea tensiunii DC600 VDC
Diametru10.3mm
Dimensiunea / grupul siguranței5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii200kA
Lungime38.1mm
Mfr. SerieFWC_10F 600V
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranță de cartuș de mare viteză
Tip de terminareTăia
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)600 VAC
Tensiune (DC)600VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0086

Detalii produs:

    • Seria FWC_10F 600V

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiLungimeMfr. SerieVitezăClasăPreț
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-12A10F, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53 FWC-12A10FSiguranță semiconductoare200kA la 600VAC, 50kA la 700VDC-Cilindric1.5 "-Actiune rapidaDe mare viteză€49.45
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-16A10F, 16 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54 FWC-16A10FSiguranță semiconductoare200kA la 600VAC, 50kA la 700VDC-Cilindric1.5 "-Actiune rapidaDe mare viteză€67.89
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-20A10F, 20 A, 500 V | AA9PDF 1EH55 FWC-20A10FSiguranță semiconductoare200kA la 600V AC, 50kA la 700V DC600V ACCilindric1 1 / 2 "Bussmann FWC, Mersen A60QDe mare vitezăClasa AR€49.31
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-25A10F, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56 FWC-25A10FSiguranță semiconductoare200kA la 600VAC, 50kA la 700VDC-Cilindric1.5 "-Actiune rapidaDe mare viteză€49.45
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-10A10F, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5 FWC-10A10FSiguranță semiconductoare200kA la 600VAC, 50kA la 700VDC-Cilindric1.5 "-Actiune rapidaDe mare viteză€46.06
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-6A10F, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10FSiguranță semiconductoare200kA la 600VAC, 50kA la 700VDC-Cilindric1.5 "-Actiune rapidaDe mare viteză€49.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială FWC-8A10F, viteză mare, suflare rapidă, 600 VCA/600 V CC, siguranță cu cartuș
€43.95 /unitate