Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-12A10F, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53

BUSSMANN FWC-12A10F Siguranță de mare viteză, 12 A, 600 VAC/700 VDC

În stoc
Post: AA9PDD Model: FWC-12A10FCrucea Ref: 1EH53
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
€49.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăDe mare viteză
Diametru15 / 32 "
EAN5027590499323
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A60Q
Amplificatoare cu siguranță12
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600VAC, 50kA la 700VDC
Lungime1.5 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj600VAC / 700VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)3.78
Lățimea navei (cm)1.09
Codul HS8536100040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiLungimeMfr. SerieVitezăClasăPreț
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-16A10F, 16 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54 FWC-16A10FSiguranță semiconductoare200kA la 600VAC, 50kA la 700VDC-Cilindric1.5 "-Actiune rapidaDe mare viteză€67.89
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-20A10F, 20 A, 500 V | AA9PDF 1EH55 FWC-20A10FSiguranță semiconductoare200kA la 600V AC, 50kA la 700V DC600V ACCilindric1 1 / 2 "Bussmann FWC, Mersen A60QDe mare vitezăClasa AR€49.31
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-25A10F, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56 FWC-25A10FSiguranță semiconductoare200kA la 600VAC, 50kA la 700VDC-Cilindric1.5 "-Actiune rapidaDe mare viteză€49.45
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-10A10F, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5 FWC-10A10FSiguranță semiconductoare200kA la 600VAC, 50kA la 700VDC-Cilindric1.5 "-Actiune rapidaDe mare viteză€46.06
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-6A10F, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10FSiguranță semiconductoare200kA la 600VAC, 50kA la 700VDC-Cilindric1.5 "-Actiune rapidaDe mare viteză€49.45
Siguranță specială BUSSMANN FWC-8A10F, viteză mare, suflare rapidă, 600 VAC/600 VDC, siguranță cartuş | BD2GTR FWC-8A10FSiguranţă fuzibilă200kA600 VACSiguranțe de cartuș38.1mmFWC_10F 600V--€43.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FWC-12A10F Siguranță de mare viteză, 12 A, 600 VAC/700 VDC
€49.45 /unitate