Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-25A10F, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56

BUSSMANN FWC-25A10F Siguranță de mare viteză, 25 A, 600 VAC/700 VDC

În stoc
Post: AA9PDG Model: FWC-25A10FCrucea Ref: 1EH56
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
€49.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăDe mare viteză
Diametru13 / 30 "
EAN5027590420600
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A60Q
Amplificatoare cu siguranță25
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600VAC, 50kA la 700VDC
Lungime1.5 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj600VAC / 700VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0086
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)3.78
Lățimea navei (cm)1.09
Codul HS8536100040
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Siguranță cu acțiune rapidă Bussmann FWC-25A10F concepută pentru protejarea diodelor și tiristoarelor în redresoare de putere, surse de alimentare și unități cu viteză variabilă împotriva condițiilor de scurtcircuit și suprasarcină
    • Construcție din fibră de sticlă și un design compact pentru a asigura pierderi de watt reduse, tensiune redusă a arcului și trecere cu energie redusă
    • Stil de montare suport cu terminale de clemă pentru o instalare ușoară
    • Conform RoHS, certificat CE și listat UL

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiLungimeMfr. SerieVitezăClasăPreț
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-12A10F, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53 FWC-12A10FSiguranță semiconductoare200kA la 600VAC, 50kA la 700VDC-Cilindric1.5 "-Actiune rapidaDe mare viteză€49.45
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-16A10F, 16 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54 FWC-16A10FSiguranță semiconductoare200kA la 600VAC, 50kA la 700VDC-Cilindric1.5 "-Actiune rapidaDe mare viteză€67.89
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-20A10F, 20 A, 500 V | AA9PDF 1EH55 FWC-20A10FSiguranță semiconductoare200kA la 600V AC, 50kA la 700V DC600V ACCilindric1 1 / 2 "Bussmann FWC, Mersen A60QDe mare vitezăClasa AR€49.31
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-10A10F, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5 FWC-10A10FSiguranță semiconductoare200kA la 600VAC, 50kA la 700VDC-Cilindric1.5 "-Actiune rapidaDe mare viteză€46.06
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWC-6A10F, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10FSiguranță semiconductoare200kA la 600VAC, 50kA la 700VDC-Cilindric1.5 "-Actiune rapidaDe mare viteză€49.45
Siguranță specială BUSSMANN FWC-8A10F, viteză mare, suflare rapidă, 600 VAC/600 VDC, siguranță cartuş | BD2GTR FWC-8A10FSiguranţă fuzibilă200kA600 VACSiguranțe de cartuș38.1mmFWC_10F 600V--€43.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FWC-25A10F Siguranță de mare viteză, 25 A, 600 VAC/700 VDC
€49.45 /unitate