Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN FWP-15B, viteză mare, suflare rapidă, 700 VCA/700 V CC, 15 A, siguranță cu lamă cu cartuş | BC8AEA

BUSSMANN Siguranță specială FWP-15B, viteză mare, suflare rapidă, 700 VCA/700 V CC, 15 A, siguranță cu lamă din cartuș

În stoc
Element: BC8AEA Model: FWP-15B
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
€163.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC700 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent15A
Evaluarea tensiunii DC700 VDC
Diametru14.3mm
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii200kA
Lungime72.9mm
Mfr. SerieFWP_A / B
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță nord-americană de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)700 VAC
Tensiune (DC)700VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225

Detalii produs:

    • Seria FWP_A / B

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACMaterial corpLungimeMfr. SerieVitezăTip de terminareStilul corpuluiPreț
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-100A, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Din fibra de sticla4.437 "-Actiune rapida-Șurub pe€159.22
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-1000A, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Din fibra de sticla7.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€2,267.73
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-800A, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, fibră de sticlă | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Din fibra de sticla6.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€657.34
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-70B, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Ceramică4 13 / 32 "-Actiune rapida-Șurub pe€168.63
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-80B, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Ceramică4 13 / 32 "-Actiune rapida-Șurub pe€349.86
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-90B, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Ceramică4 13 / 32 "-Actiune rapida-Șurub pe€159.22
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWP-100B, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200kA la 700VAC, 50kA la 700VDC-Ceramică4 13 / 32 "-Actiune rapida-Șurub pe€159.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială FWP-15B, viteză mare, suflare rapidă, 700 VCA/700 V CC, 15 A, siguranță cu lamă din cartuș
€163.68 /unitate