Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FWX-1A14F Semiconductor Fuse, Fast Blow, 1A, 250VAC | BD6DQP

BUSSMANN FWX-1A14F Semiconductor Fuse, Fast Blow, 1A, 250VAC

În stoc
Articol: BD6DQP Model: FWX-1A14F
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
€20.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiCartuș
Evaluare curent1A
Diametru14.3mm
Dimensiunea / grupul siguranței14 x 51 mm
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii200kA
Lungime50.8mm
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranță de cartuș de mare viteză
Tip de terminareTăia
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0216

Detalii produs:

    • FWX_14F Series

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea tensiunii ACMaterial corpIndicativ / NeindicativEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SerieStil de montarePreț
BUSSMANN 170N3437 Siguranță 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--Ceramicăindicând200kA79.8mm--€537.85
BUSSMANN KAJ-60 Siguranță 60a și 600vac | AA9MWD 1DZ67 Kaj-60.--MelaminaNeindicativ5kA la 600 VAC3"--€197.29
BUSSMANN KAW-A-35 Siguranță specială cu semiconductor, cu suflare rapidă, 130 VCA, 35 A, siguranță cartuş | BC7TZE KAW-A-355AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWTitular€53.34
BUSSMANN KAX-12 Siguranță semiconductoare de specialitate, cu suflare rapidă, 250 VCA, siguranță cartuş | BC7TZF Kax-125AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXTitular€51.81
BUSSMANN 170M3418/LE Siguranță Semiconductor, Pachet 6 | BC7WHK 170M3418 / LE--------€301.16
Siguranță specială BUSSMANN XL50F400A, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----știft€466.55
BUSSMANN KBX-1000 Siguranță specială cu semiconductor, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€3,550.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FWX-1A14F Semiconductor Fuse, Fast Blow, 1A, 250VAC
€20.76 /unitate