Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN GLX-3 Siguranță cu orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 125 Vca | BC9KZA

BUSSMANN GLX-3 Siguranță cu orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 125 VCA

În stoc
Articol: BC9KZA Model: GLX-3
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
€39.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrin siguranța cu gaură
Stilul corpuluiSiguranțe cu plumb
Evaluare curent3A
Diametru3.7mm
Dimensiunea / grupul siguranței3.7 7.6 mm x mm
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime7.6mm
Mfr. SerieGLX
ambalajemasă
Tip de terminareRadial
Tensiune (AC)125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăArticolPreț
BUSSMANN GLX-4 Siguranță cu plumb, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 125 VCA | BC9RDH GLX-44A3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură€39.31
BUSSMANN GLX-1/2 Siguranță cu orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 125 VCA, 500 mA | BC9VQV GLX-1/2500mA3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură€39.31
Siguranță BUSSMANN GLX-5 cu montare pe PCB, cu suflare lentă, 5 A, 125 VCA, pachet de 10 | BD2NBB GLX-55A3.7 x 7.6 mmLovitură lentăSiguranța montată pe PCB€32.49
RFQ
Siguranță cu plumb BUSSMANN GLX-3/4, 750mA, 125VAC | BD3KKV GLX-3/4750mA3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăsiguranțele€39.31
Siguranță BUSSMANN GLX-1 cu montare pe PCB, cu suflare lentă, 1 A, 125 VCA, pachet de 10 | BD4QKU GLX-11A3.7 x 7.6 mmLovitură lentăSiguranța montată pe PCB€32.49
RFQ
Siguranță BUSSMANN GLX-1/4 cu montare pe PCB, suflare lentă, 250 mA, 125 VCA, pachet de 10 | BD6AGU GLX-1/4250mA3.7 x 7.6 mmLovitură lentăSiguranța montată pe PCB€39.31
BUSSMANN GLX-2 Siguranță cu orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 125 VCA | BD6AGV GLX-22A3.7 7.6 mm x mmÎntârziere / suflare lentăPrin siguranța cu gaură€39.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN GLX-3 Siguranță cu orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 125 VCA
€39.31 /unitate