Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Siguranță industrială cu acțiune rapidă de clasă CC KLM-2/10, suflare rapidă, 600 VCA/600 V CC, 200 mA

În stoc
Articol: BD2MGD Model: KLM-2/10
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
€15.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța rapidă a piticilor
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe de cartuș
Evaluare curent200mA
Evaluarea tensiunii DC600 VDC
Diametru10.3mm
Dimensiunea / grupul siguranțeiClasa CC
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii100kA la 600VAC, 50kA la 600VDC
Lungime38.1mm
Mfr. SerieKLM
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranțe de alimentare industriale
Tip de terminareTăia
TipSiguranța rapidă a piticilor
Tensiune (AC)600 VAC
Tensiune (DC)600VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Seria KLM

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiLungimeMfr. SerieVoltajEvaluare curentEvaluarea tensiunii DCPreț
Siguranță BUSSMANN KLM-10 cu acțiune rapidă, 10 A, neindicatoare, 600 VAC/ADC | AA9FFN 1CW64 KLM-1010kA la 600 VAC / DC-Cilindric1.5 "-600 VAC / DC--€82.98
Siguranță BUSSMANN KLM-15 cu acțiune rapidă, 15 A, neindicatoare, 600 VAC/ADC | AA9FFP 1CW65 KLM-1510kA la 600 VAC / DC-Cilindric1.5 "-600 VAC / DC--€79.75
Siguranță BUSSMANN KLM-2 cu acțiune rapidă, 2 A, neindicatoare, 500 VAC/500 VDC | AA9FFQ 1CW66 KLM-210kA la 500 VAC / DC-Cilindric1.5 "-500VAC / 500VDC--€74.62
Siguranță BUSSMANN KLM-20 cu acțiune rapidă, 20 A, neindicatoare, 500 VAC | AA9FFR 1CW68 KLM-2010kA la 500VAC, 10kA la 600VDC-Cilindric1.5 "-500VAC / 600VDC--€81.71
Siguranță BUSSMANN KLM-25 cu acțiune rapidă, 25 A, neindicatoare, 500 VAC | AA9FFT 1CW69 KLM-2510kA la 500VAC, 10kA la 600VDC-Cilindric1.5 "-500VAC / 600VDC--€81.19
Siguranță BUSSMANN KLM-30 cu acțiune rapidă, 30 A, neindicatoare, 600 VAC/ADC | AA9FFU 1CW73 KLM-30100kA la 600V AC, 50kA la 600V DC600V ACCilindric1 1 / 2 "Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, ATM Mersen600 VAC / DC30A600V c.c.€69.07
Siguranță BUSSMANN KLM-5 cu acțiune rapidă, 5 A, neindicatoare, 500 VAC/500 VDC | AA9FFV 1CW75 KLM-510kA la 500 VAC / DC-Cilindric1.5 "-500VAC / 500VDC--€79.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță industrială cu acțiune rapidă de clasă CC KLM-2/10, suflare rapidă, 600 VCA/600 V CC, 200 mA
€15.02 /unitate