Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN KRP-C-700SP Siguranță 700a Clasa L Krp-c 600vac/300vdc | AA9RMM 1EW37

BUSSMANN KRP-C-700SP Siguranță 700a Clasa L Krp-c 600vac/300vdc

În stoc
Articol: AA9RMM Model: KRP-C-700SPCrucea Ref: 1EW37
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
€2,847.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă / Melamină
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăL
Diametru2.5 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz A4BQ
Amplificatoare cu siguranță700
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC
Lungime8.625 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj600VAC / 300VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)6.43
Lungimea navei (cm)21.92
Lățimea navei (cm)6.43
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelamperiMaterial corpClasăDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN KRP-C-800SP, 800 A, 600 V, neindicatoare, întârziere | AE8QXT 6F518 KRP-C-800SP-Fibră de sticlă/MelaminăClasa L2 1 / 2 "800100kA la 300V DC, 300kA la 600V AC8 5 / 8 "€1,040.70
BUSSMANN KRP-C-1000SP Siguranță 1000a Clasa L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-Sticlă / MelaminăL2.5 "1000300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€1,116.93
BUSSMANN KRP-C-1200SP Siguranță 1200a Clasa L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXV 6F520 KRP-C-1200SP-Sticlă / MelaminăL2 15 / 64 "1200300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€1,232.88
BUSSMANN KRP-C-1600SP Siguranță 1600a Clasa L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXW 6F521 KRP-C-1600SP-Sticlă / MelaminăL3"1600300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€1,594.55
BUSSMANN KRP-C-2000SP Siguranță 2000a Clasa L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-Sticlă / MelaminăL3.5 "2000300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€1,848.14
BUSSMANN KRP-C-3000SP Siguranță 3000a Clasa L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-Sticlă / MelaminăL5"3000300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€2,684.55
BUSSMANN KRP-C-4000SP Siguranță 4000a Clasa L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXZ 6F525 KRP-C-4000SP-Sticlă / MelaminăL5.75 "4000300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€7,586.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN KRP-C-700SP Siguranță 700a Clasa L Krp-c 600vac/300vdc
€2,847.23 /unitate