Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN KRP-C-800SP, 800 A, 600 V, neindicatoare, întârziere | AE8QXT 6F518

BUSSMANN Siguranță KRP-C-800SP, 800 A, 600 V, neindicatoare, întârziere

În stoc
Articol: AE8QXT Model: KRP-C-800SPCrucea Ref: 6F518
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
€1,040.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V AC
Material corpFibră de sticlă/Melamină
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăClasa L
Evaluare curent800A
Evaluarea tensiunii DC300V c.c.
Diametru2 1 / 2 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz A4BQ
Amplificatoare cu siguranță800
Designul blocurilor de siguranțeNerespingerea
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 300V DC, 300kA la 600V AC
Lungime8 5 / 8 "
Mfr. SerieBussmann KRP-C, Littelfuse KLPC, Mersen A4BQ, Mersen A4BY
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj600VAC / 300VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)6.43
Lungimea navei (cm)21.92
Lățimea navei (cm)6.43
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann KRP-C-800SP este utilizată în setări industriale, comenzi ale motoarelor, panouri și sisteme de iluminat pentru a proteja componentele electrice de supracurenți. Această siguranță poate rezista la curenți mari de defect și asigură o protecție fiabilă, prevenind deteriorarea echipamentului.

Caracteristici:

  • Are o construcție din sticlă/melamină pentru durabilitate sporită și izolație electrică.
  • Această siguranță KRP-C-800SP are un stil de corp cu șuruburi pentru o instalare sigură și sigură.
  • Este integrat cu un design fără respingere pentru înlocuirea simplificată a siguranței.
  • Această siguranță Bussmann Clasa L oferă un design cu două elemente pentru o protecție îmbunătățită și are un rating de întrerupere de 300kA la 600VAC și 100kA la 300VDC.

Întrebări frecvente:

Î. Cum aleg siguranța corectă de clasa L pentru nevoile mele?

A.

  • Identificați cu exactitate cerințele curente ale circuitului dvs.
  • Alegeți o siguranță Clasa L cu un curent nominal care se potrivește sau depășește ușor curentul normal de funcționare al circuitului.
  • Asigurați-vă că valoarea de întrerupere a siguranței este adecvată pentru curenții de defect ai sistemului dumneavoastră.
  • Verificați dacă tensiunea nominală se potrivește sau depășește tensiunea circuitului dvs.
  • Luați în considerare dimensiunile fizice ale siguranței pentru a vă asigura că se încadrează în spațiul disponibil.
  • Dacă este necesar, consultați un profesionist sau consultați ghidurile producătorului pentru o selecție precisă.

Î. Cum se instalează siguranța Bussmann KRP-C-800SP?

A.

  • Începeți prin a opri alimentarea înainte de a începe instalarea.
  • Asigurați-vă că siguranța este aliniată cu cerințele circuitului.
  • Dacă este cazul, deschideți suportul pentru siguranțe sau panoul desemnat.
  • Introduceți ușor siguranța în fanta sau suportul alocate.
  • Închideți bine suportul siguranței, asigurându-vă alinierea corectă.
  • După ce ați plasat sigur siguranța, reporniți alimentarea.
  • Efectuați un test funcțional pentru a asigura funcționarea corectă a circuitului.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această siguranță Bussmann KRP-C-800SP?

A.

  • Înainte de manipulare, asigurați-vă că alimentarea este oprită.
  • Purtați echipament individual de protecție (EIP) adecvat.
  • Validați adecvarea siguranței pentru specificațiile circuitului.
  • Respectați instrucțiunile de instalare ale producătorului.
  • Nu atingeți siguranța în timpul funcționării.
  • Inspectați regulat pentru semne de uzură sau deteriorare.
  • Căutați ajutor de specialitate pentru depanare.
  • Aruncați siguranțele sigure.

Variante de produs

ProdusModelamperiMaterial corpClasăDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț
BUSSMANN KRP-C-700SP Siguranță 700a Clasa L Krp-c 600vac/300vdc | AA9RMM 1EW37 KRP-C-700SP-Sticlă / MelaminăL2.5 "700300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC8.625 "€2,847.23
BUSSMANN KRP-C-1000SP Siguranță 1000a Clasa L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-Sticlă / MelaminăL2.5 "1000300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€1,116.93
BUSSMANN KRP-C-1200SP Siguranță 1200a Clasa L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXV 6F520 KRP-C-1200SP-Sticlă / MelaminăL2 15 / 64 "1200300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€1,232.88
BUSSMANN KRP-C-1600SP Siguranță 1600a Clasa L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXW 6F521 KRP-C-1600SP-Sticlă / MelaminăL3"1600300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€1,594.55
BUSSMANN KRP-C-2000SP Siguranță 2000a Clasa L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-Sticlă / MelaminăL3.5 "2000300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€1,848.14
BUSSMANN KRP-C-3000SP Siguranță 3000a Clasa L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-Sticlă / MelaminăL5"3000300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€2,684.55
BUSSMANN KRP-C-4000SP Siguranță 4000a Clasa L Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXZ 6F525 KRP-C-4000SP-Sticlă / MelaminăL5.75 "4000300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC10.75 "€7,586.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță KRP-C-800SP, 800 A, 600 V, neindicatoare, întârziere
€1,040.70 /unitate