Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN OPM-1038R Suport siguranță 30 A | AD7ADD 4CX75

BUSSMANN OPM-1038R Suport siguranță 30 A

În stoc
Element: AD7ADD Model: OPM-1038RCrucea Ref: 4CX75
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
€576.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul pentru siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje1 la 30
Amplificatoare AC30
Indicator de siguranță arsDa
Tipul ConnectorCutie
Evaluarea tensiunii DC600 VDC
Designul blocurilor de siguranțeAtingeți Sigur
Siguranță Dia.13 / 32 "
Codul suportului siguranțeiW
Lungimea siguranței1.5 "
Tip siguranțăClasa CC
Siguranță clasa ULCC
Înălţime3.75 "
Indicativ / Neindicativindicând
Lungime3.61 "
Max. Amperi30
Max. Voltaj600
Stil de montareDIN Rail
Număr de poli3
Lăţime1.5 "
Dimensiunea firului18 la 8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelIndicator de siguranță arsEvaluarea tensiunii DCDesignul blocurilor de siguranțePreț
BUSSMANN OPM-1038RC Suport siguranță 30 A | AD7ADE 4CX76 OPM-1038RCDa și la distanță600 VDCAtingeți Sigur€1,534.97
BUSSMANN OPM-1038RSW Suport siguranță 30 A | AD7ADF 4CX77 OPM-1038RSWDa300 VDCAtingeți Safe with Disconnect€770.88
BUSSMANN OPM-1038RSWC Suport siguranță 30 A | AD7ADG 4CX78 OPM-1038RSWCDa și la distanță300 VDCAtingeți Safe with Disconnect€950.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN OPM-1038R Suport siguranță 30 A
€576.43 /unitate