Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN RM60030-1SR Fuse Block, Fits Industrial Fuse Type, 1 Poles, 0 to 30 A, 600 VAC | CQ8BTZ 49ZV36

BUSSMANN Bloc de siguranțe RM60030-1SR, se potrivește tipului de siguranțe industriale, 1 poli, 0 până la 30 A, 600 VAC

În stoc
Articol: CQ8BTZ Model: RM60030-1SRCrucea Ref: 49ZV36

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€46.06 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0788
Înălțimea navei (cm)5.77
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)3.07

Variante de produs

ProdusModelLungimeEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACMax. AmperiMax. VoltajStil de montareNumăr de poliLăţimePreț
BUSSMANN 3823-1 Fuseblock Pentru 1/4 x 1 1 | AA9QCN 1EM87 3823-10.25 "250 VAC-30-Bolt în jos10.25 "€13.38
BUSSMANN 1BS104 Modular Fuseblock | AA9QKX 1EN88 1BS1044"600 VAC6006001000DIN Rail12.86 "€407.24
BUSSMANN S-8301-12-R Bloc de siguranțe 30a 300v | AA9QZF 1ER71 S-8301-12-R2.19 "300 VAC3030300Bolt în jos120.5 "€139.42
BUSSMANN BH-2033 Fuseblock | AC9QFJ 3HZ57 BH-20333.94 "5000 VAC4004002500Bolt în jos12.66 "€712.48
BUSSMANN JM60030-2SR Bloc de siguranțe industriale cu 2 poli, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 până la 30 A | CD2LGB 49ZU64 JM60030-2SR3.4 "600 VAC---Șurub în jos / șină DIN22.2 "€151.94
Bloc de siguranțe BUSSMANN BCM603-1C, se potrivește tipului de siguranțe clasa CC, 1 poli, 0 până la 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTU 49ZT96 BCM603-1C--------€51.46
Bloc de siguranțe BUSSMANN BCM603-1PQ, se potrivește tipului de siguranță clasa CC, 1 poli, 0 până la 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTV 49ZT97 BCM603-1PQ--------€30.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc de siguranțe RM60030-1SR, se potrivește tipului de siguranțe industriale, 1 poli, 0 până la 30 A, 600 VAC
€46.06 /unitate