Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN S505-3.15-R Siguranță 3.15a S505 250vac - Pachet De 5 | AB8XGB 2ABY4

BUSSMANN S505-3.15-R Siguranță 3.15a S505 250vac - Pachet de 5

În stoc
Element: AB8XGB Model: S505-3.15-RCrucea Ref: 2ABY4
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
€44.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
Diametru5.2mm
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould GSF, Littelfuse 215
Amplificatoare cu siguranță3-15 / 100A
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1.5kA la 250 VAC
Lungime20ft
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8536100040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPkg. Cant.Preț
Siguranta BUSSMANN S505-500-R 500ma S505 250vac - Pachet De 5 | AB3HHN 1TEG9 S505-500-R500mA5€60.61
Siguranta BUSSMANN S505-5-R 5a S505 250vac - Pachet De 5 | AB3HHP 1TEH1 S505-5-R5A5€44.36
Siguranta BUSSMANN S505-6.3-R 6-3/10a S505 250vac - Pachet De 5 | AB4EDX 1XFF2 S505-6.3-R6-3 / 10A5€49.80
Siguranta BUSSMANN S505-800-R 800ma S505 250vac - Pachet De 5 | AB4EDY 1XFF3 S505-800-R800mA5€66.08
BUSSMANN S505-8-R Siguranta 8a S505 250vac - Pachet De 5 | AB4EDZ 1XFF4 S505-8-R8A5€49.74
Siguranta BUSSMANN S505-1.25-R 1-1/4a S505 250vac - Pachet De 5 | AB8XFV 2ABX7 S505-1.25-R1.255€47.27
Siguranta BUSSMANN S505-1.6-R 1-6/10a S505 250vac - Pachet De 5 | AB8XFW 2ABX8 S505-1.6-R1-6 / 10A5€47.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN S505-3.15-R Siguranță 3.15a S505 250vac - Pachet de 5
€44.55 /ambalaj