BUSSMANN SR-5-315MA-AP PCB Mount Fuse, Slow Blow, 315mA, 250VAC, 1000 Pack | BD2NXX

BUSSMANN SR-5-315MA-AP Siguranță cu montare pe PCB, suflare lentă, 315 mA, 250 VCA, pachet de 1000

Articol: BD2NXX Model: SR-5-315MA-AP
€1.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța montată pe PCB
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu plumb
Evaluare curent315mA
Diametru8.5mm
Dimensiunea / grupul siguranțeiSubmini
Tip siguranțăLovitură lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii35A la 250 VCA
Lungime7.6mm
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
ambalajePachet de muniție
Tip produsSiguranța montată pe PCB
Rezistență430 MOhms
Tip de terminareRadial
TipSiguranțe speciale
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Lungimea navei (cm)19.3

Detalii produs:

    • Seria SR-5

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentTip siguranțăEvaluarea întreruperiiArticolambalajeRezistențăPreț
Siguranță cu plumb BUSSMANN SR-5-500MA-BK, 500mA, 250VAC | BC7XVT SR-5-500MA-BK500mAÎntârziere / suflare lentă35Asiguranțelemasă242 MOhms€2.13
Siguranță BUSSMANN SR-5-1A-BK cu montare pe PCB, cu suflare lentă, 1A, 250 VCA, pachet 200 | BC7ZAG SR-5-1A-BK1ALovitură lentă35ASiguranța montată pe PCBmasă85 MOhms€2.13
Siguranță cu plumb BUSSMANN SR-5-1.25A-BK, 1.25A, 250VAC | BC7ZXQ SR-5-1.25A-BK1.25AÎntârziere / suflare lentă35Asiguranțelemasă61 MOhms€2.13
BUSSMANN SR-5-800MA-BK Siguranță cu montare pe PCB, suflare lentă, 800 mA, 250 VCA, pachet 200 | BC8AKG SR-5-800MA-BK800mALovitură lentă35ASiguranța montată pe PCBmasă112 MOhms€2.13
BUSSMANN SR-5-6.3A-BK Siguranță cu orificiu traversant, montare pe PCB, întârziere/suflare lentă, 250 VCA/250 VCA, 6.3 A | BC8Evreu SR-5-6.3A-BK6.3AÎntârziere / suflare lentăA 63Prin siguranța cu gaurămasă8 de mili-ohmi€1.96
Siguranță BUSSMANN SR-5-160MA-AP cu montare pe PCB, cu suflare lentă, 160 mA, 250 VCA, pachet de 1000 | BC8PVM SR-5-160MA-AP160mALovitură lentă35A la 250 VCASiguranța montată pe PCBPachet de muniție1.020 Ohmi€1.52
Siguranță BUSSMANN SR-5-2.5A-BK cu montare pe PCB, suflare lentă, 2.5 A, 250 VCA, pachet 200 | BC8QBG SR-5-2.5A-BK2.5ALovitură lentă35ASiguranța montată pe PCBmasă24 MOhms€2.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN SR-5-315MA-AP Siguranță cu montare pe PCB, suflare lentă, 315 mA, 250 VCA, pachet de 1000
€1.15 /unitate