Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de siguranțe BUSSMANN T30200-3C Clasa T 200a 300v | AB9ZEQ 2GWC5

BUSSMANN T30200-3C Bloc de siguranțe clasa T 200a 300v

În stoc
Element: AB9ZEQ Model: T30200-3CCrucea Ref: 2GWC5
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
€2,326.49 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC300 VAC
Gama de amperaje101 la 200
Amplificatoare AC200
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie
Evaluarea tensiunii DC160 VDC
Adâncime2.38 "
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Siguranță Dia.1-1/16 "
Lungimea siguranței2.437 "
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULT
Înălţime2.38 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime6"
Max. Amperi200
Max. Voltaj300
Stil de montareBolt în jos
Număr de poli3
Lăţime4.46 "
Dimensiunea firului6 până la 250 kcmil Cu/Al

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1625
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelSiguranță Dia.Evaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACCodul suportului siguranțeiLungimea siguranțeiTip siguranțăSiguranță clasa ULÎnălţimePreț
BUSSMANN CHM3DIU Suport Siguranță 30 Amp 600ac 3p | AA4ZRY 13M226 CHM3DIU13 / 32 "600 VAC30D1.5 "IndustrialJ2.91 "€268.06
BUSSMANN S-8301-3-R Bloc de siguranțe 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 S-8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Sticlă și ceramicăT0.56 "€41.41
BUSSMANN G30060-3CR Bloc de siguranțe 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "IndustrialSC1.41 "€235.19
BUSSMANN T30060-3CR Bloc sigurante 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10 T30060-3CR9 / 16 "300 VAC60BA7 / 8 "IndustrialT1.63 "€97.47
BUSSMANN JP60030-3CR Bloc de siguranțe 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69 JP60030-3CR13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "IndustrialJ3.06 "€138.80
BUSSMANN 1976-3 Fuseblock 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-IndustrialT1.5 "€171.57
Bloc sigurante BUSSMANN BG3013SQ 15 A 600vac | AA9PPR 1EK92 BG3013SQ13 / 32 "600 VAC1 la 15AG1 5 / 16 "IndustrialG1.22 "€109.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN T30200-3C Bloc de siguranțe clasa T 200a 300v
€2,326.49 /unitate