Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON 20851 Set de scrisori pentru utilizare grea, înălțime de 1/8 inch, oțel | AD4RYN 43Y617

CH HANSON 20851 Set de scrisori pentru utilizare grea, înălțime de 1/8 inch, oțel

În stoc
Articol: AD4RYN Model: 20851Crucea Ref: 43Y617
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
€155.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de scrisori
Cauza MaterialPlastic
Înălțime caracter1 / 8 "
Tip scrisoare de impresieStandard
IndicaţieCaracterul și dimensiunea sunt marcate pe partea degetului mare
MaterialOţel
Lungime coadă2.5 "
Pătrat cu dimensiunea gambei5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.02
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)14.29
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8205599000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterDimensiunea caracteruluiLungime coadăPreț
CH HANSON 21051 Set de scrisori rezistent, dimensiune 1/4 inch | AD4RZD 43Y631 210511 / 4 "-3"€236.26
CH HANSON 20951 Set de scrisori pentru utilizare grea, înălțime de 3/16 inchi, oțel | AD4TAG 43Y658 209513 / 16 "-2.75 "€214.82
CH HANSON 21101 Set de scrisori rezistent, dimensiune 5/16 inch | AH7JPU 36UV43 211015 / 16 "-3"€298.23
CH HANSON 20741 Set de scrisori rezistent, dimensiunea caracterelor de 1/32 inch | CH3TNQ 20741-1 / 32 "-€134.46
RFQ
CH HANSON 20751 Set de scrisori rezistent, dimensiunea caracterelor de 1/16 inch | CH3TNT 20751-1 / 16 "-€105.46
RFQ
CH HANSON 20801 Set de scrisori rezistent, dimensiunea caracterelor de 3/32 inch | CH3TNV 20801-3 / 32 "-€105.46
RFQ
CH HANSON 20901 Set de scrisori rezistent, dimensiunea caracterelor de 5/32 inch | CH3TNY 20901-5 / 32 "-€126.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON 20851 Set de scrisori pentru utilizare grea, înălțime de 1/8 inch, oțel
€155.91 /unitate