Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON 43121 Etichetă goală, ovală, oțel inoxidabil, dimensiune 1-5/32 x 2-1/16 inch, 10 buc. | AF6XGW 20LT70

CH HANSON 43121 Etichetă goală, ovală, oțel inoxidabil, dimensiune 1-5/32 x 2-1/16 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AF6XGW Model: 43121Crucea Ref: 20LT70
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
€14.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă goală
CuloriOţel
Înălţime1.156 "
Mărimea găurii1 / 8 "
MaterialOţel inoxidabil
ModelaOval
Lăţime2 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8310000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
CH HANSON 42742 Etichetă goală, ovală, dimensiune 1 x 1-7/8 inch, alamă, 25 buc | AF4PNN 9EVN8 42742Alamă1"-Alamă1.88 "€46.05
CH HANSON 43120 Etichetă goală, ovală, oțel inoxidabil, dimensiune 1 x 1-7/8 inch, 10 buc. | AF6XGV 20LT69 43120Oţel1"-Oţel inoxidabil1.88 "€34.94
CH HANSON 43200 Etichetă goală, ovală, oțel, 25 buc | AF6XJF 20LU03 43200Oţel3 / 4 "-Oţel inoxidabil1 11 / 32 "€26.52
CH HANSON 41696 Etichetă goală, ovală, aluminiu, dimensiune 3/4 x 1-11/32 inch, 100 buc | CH3UBM 41696--1 11 / 32 "Aluminiu3 / 4 "€29.42
RFQ
CH HANSON 41697 Etichetă goală, ovală, alamă, dimensiune 3/4 x 1-11/32 inch, 100 buc | CH3UBN 41697--1 11 / 32 "Alamă3 / 4 "€56.66
RFQ
CH HANSON 41698 Etichetă goală, ovală, oțel inoxidabil, dimensiune 3/4 x 1-11/32 inch, 100 buc | CH3UBP 41698--1 11 / 32 "Oţel inoxidabil3 / 4 "€27.93
RFQ
CH HANSON 41741 Etichetă goală, ovală, aluminiu, 1 x 1-7/8 inch, 100 buc | CH3UBQ 41741--1 7 / 8 "Aluminiu1"€42.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON 43121 Etichetă goală, ovală, oțel inoxidabil, dimensiune 1-5/32 x 2-1/16 inch, 10 buc.
€14.94 /unitate