Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON 43125 Etichetă goală, rotundă, oțel inoxidabil, 1-1/2 inch dia., 25 buc | AF6XHA 20LT74

CH HANSON 43125 Etichetă goală, rotundă, oțel inoxidabil, 1-1/2 inch dia., 25 buc.

În stoc
Element: AF6XHA Model: 43125Crucea Ref: 20LT74

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€58.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă goală
CuloriOţel
Înălţime1.5 "
Mărimea găurii1 / 8 "
MaterialOţel inoxidabil
ModelaRundă
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8310000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruÎnălţimeMărimea găuriiMaterialLăţimePreț
CH HANSON 42857 Etichetă goală, rotundă, dimensiune 1-1/2 x 1-1/2 inch, alamă, 25 buc | AF3RAM 8CDJ2 42857Alamă-1.5 "-Alamă1.5 "€47.47
CH HANSON 42822 Etichetă goală, rotundă, dimensiune 1 x 1 inch, alamă, 25 buc | AF4BVR 8PET8 42822Alamă-1"-Alamă1"€25.00
CH HANSON 42842 Etichetă goală, rotundă, dimensiune 1-1/4 x 1-1/4 inch, alamă, 25 buc | AF4EML 8TT28 42842Alamă-1.25 "-Alamă1.25 "€21.55
CH HANSON 42882 Etichetă goală, rotundă, dimensiune 2 x 2 inch, alamă, 25 buc | AF4YAN 9PN64 42882Alamă-2"-Alamă2"€71.69
CH HANSON 43081 Etichetă goală, rotundă, galbenă, 1 inch dia., 5 buc. | AF6WUQ 20LT31 43081Galben-1"1 / 8 "Aluminiu1"€18.65
CH HANSON 43082 Etichetă goală, rotundă, verde, 1 inch dia., 5 buc. | AF6WUR 20LT32 43082Verde-1"1 / 8 "Aluminiu1"€15.05
CH HANSON 43083 Etichetă goală, rotundă, galbenă, 2 inchi dia., 5 buc. | AF6WUT 20LT33 43083Galben-2"1 / 8 "Aluminiu2"€25.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON 43125 Etichetă goală, rotundă, oțel inoxidabil, 1-1/2 inch dia., 25 buc.
€58.14 /unitate