Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON USC01780 Insulated Ratchet, 3/8 Inch Size, 7500 VAC | AG2AYR 31CE89

CH HANSON USC01780 Insulated Ratchet, 3/8 Inch Size, 7500 VAC

În stoc
Element: AG2AYR Model: USC01780Crucea Ref: 31CE89
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
€290.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet izolat
CuloriPortocaliu, negru
Dimensiunea unității3 / 8 "
MaterialOțel carbon, nailon 11
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Lungime totală7"
InversareaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8203205000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Use Voltage (7500VAC)
    • Open/Closed Top (Closed Top)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON USC01780 Insulated Ratchet, 3/8 Inch Size, 7500 VAC
€290.06 /unitate