Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON USC01960 Șurubelniță inginer izolată, nailon, 11 caneluri, dimensiunea lamei de 3/8 x 8 inch | AG2AXY 31CE67

CH HANSON USC01960 Șurubelniță inginer izolată, nailon, 11 caneluri, dimensiunea lamei de 3/8 x 8 inch

În stoc
Articol: AG2AXY Model: USC01960Crucea Ref: 31CE67
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
€114.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareamată
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulNailon 11
Lungime totală12.5 "
Lungime coadă8"
Material de coadăOţel
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 8 "
Sfat stilcrestat
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăPreț
CH HANSON USC01970 Șurubelniță inginer izolată, nailon, 11 caneluri, dimensiunea lamei de 3/8 x 10 inch | AG2AXZ 31CE68 USC0197014.5 "10 "€114.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON USC01960 Șurubelniță inginer izolată, nailon, 11 caneluri, dimensiunea lamei de 3/8 x 8 inch
€114.44 /unitate