CH HANSON USC03100 Set prize izolate, 12 bucăți, dimensiune 1/2 inch | AF6HKD 19MV24

CH HANSON USC03100 Set prize izolate, 12 bucăți, dimensiune 1/2 inch

În stoc
Articol: AF6HKD Model: USC03100Crucea Ref: 19MV24

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,133.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de prize izolate
Dimensiunea unității1 / 2 "
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați12
protejeazăImpotriva socurilor electrice de pana la 1000V
Socluri incluse(10) Prize 1/2" Dr 12 pt.: 3/8", 1/2", 3/4", 7/8", 8, 10, 13, 17, 19, 20 mm
Depozitare scule inclusăNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8206000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiSocluri inclusePreț
CH HANSON USC03095 Set prize izolate, 19 bucăți, dimensiune 1/2 inch | AF6HKC 19MV23 USC0309519(16) 1/2" Dr 12 pt. Prize: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 3/4", 7/8", 15/16", 1" , 8, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 25 mm€1,837.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON USC03100 Set prize izolate, 12 bucăți, dimensiune 1/2 inch
€1,133.32 /unitate