Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CH HANSON USC07058 Cheie izolată cu clichet, dimensiune 7/8 inch | AG2AYQ 31CE88

CH HANSON USC07058 Cheie izolată cu clichet, dimensiune 7/8 inch

În stoc
Articol: AG2AYQ Model: USC07058Crucea Ref: 31CE88

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€136.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet izolată
finalizareamată
Cap flexibilNu
Mărimea capului7 / 8 "
MaterialOțel carbon, nailon 11
Min. Arc Swing6 grade
Numărul de dinți cu angrenaj0
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală7.5 "
InversareaNu
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 8 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieSfârșitul cutiei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8203205000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumărul de dinți cu angrenajMărimeaTether capabilStil cheiePreț
CH HANSON USC07050 Cheie izolată cu clichet, dimensiune 3/8 inch | AG2AYM 31CE84 USC07050Oțel carbon, nailon 11-3 / 8 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Sfârșitul cutiei€83.85
CH HANSON USC07052 Cheie izolată cu clichet, dimensiune 1/2 inch | AG2AYN 31CE85 USC07052Oțel carbon, nailon 11-1 / 2 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Sfârșitul cutiei€93.97
CH HANSON USC07056 Cheie izolată cu clichet, dimensiune 3/4 inch | AG2AYP 31CE87 USC07056Oțel carbon, nailon 11-3 / 4 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Sfârșitul cutiei€108.20
CH HANSON USC07054 Cheie izolată cu clichet, dimensiune 7-1/2 inch | AH3BVQ 31CE86 USC07054Otel carbon60-Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Capăt dublu de cutie€105.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CH HANSON USC07058 Cheie izolată cu clichet, dimensiune 7/8 inch
€136.97 /unitate