CS JOHNSON 11918-5 Cablu 1/8 in 1 x 19 500 picioare 720 lb. | AG3NFP 33NV24

CS JOHNSON 11918-5 Cablu 1/8 in 1 x 19 500 picioare 720 lb.

Post: AG3NFP Model: 11918-5Crucea Ref: 33NV24

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Dimensiunea cablului1 / 8 "
Materialul de acoperireNici unul
Lungime500ft
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1 / 8 "
Lățimea bobinei8"
Tipul firului1 x 19
Limita sarcinii de lucru720 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.38
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)32
Codul HS7312108500

Detalii produs:

    • Acoperit / neacoperit (neacoperit)

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
CS JOHNSON 11918-2 Cablu 1/8 in 1 x 19 250 picioare 720 lb. | AG3NFN 33NV23 11918-2250ft-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CS JOHNSON 11918-5 Cablu 1/8 in 1 x 19 500 picioare 720 lb.