Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES 389006 Colier pentru țevi și țevi Superklip 3/4 in | AB3FBG 1RUZ8

CADDY INDUSTRIAL SALES 389006 Clemă pentru țevi și țevi Superklip 3/4 in

În stoc
Articol: AB3FBG Model: 389006Crucea Ref: 1RUZ8
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
€4.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColieră pentru țevi și țevi
Lungime1.75 "
MaterialNemetalic
Max. Sarcină60 lb.
Detectabil de metaleNu
Dimensiunea conductei3 / 4 "
TipSuperklip
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS3926909980
Tara natalaCH

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Dimensiunea țevii de fier 3/4"

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiLăţimePreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 389001 Colier pentru țevi și țevi Superklip 3/8 in | AB3FBB 1RUZ3 3890011.187 "40 lb.-3 / 8 "9 / 16 "€2.53
CADDY INDUSTRIAL SALES 389002 Colier pentru țevi și țevi Superklip 1/2 in | AB3FBC 1RUZ4 3890021.187 "45 lb.-1 / 2 "9 / 16 "€2.71
CADDY INDUSTRIAL SALES 389003 Colier pentru țevi și țevi Superklip | AB3FBD 1RUZ5 3890031 13 / 32 "50 lb.3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€2.96
CADDY INDUSTRIAL SALES 389004 Colier pentru țevi și țevi Superklip 1/2 in | AB3FBE 1RUZ6 3890041 9 / 16 "50 lb.1 / 2 "-5 / 8 "€3.41
CADDY INDUSTRIAL SALES 389005 Colier pentru țevi și țevi Superklip 3/4 in | AB3FBF 1RUZ7 3890051.625 "55 lb.-3 / 4 "21 / 32 "€3.56
CADDY INDUSTRIAL SALES 389007 Colier pentru țevi și țevi Superklip Dimensiune 1 in | AB3FBH 1RUZ9 3890071 15 / 16 "65 lb.-1"11 / 16 "€6.85
CADDY INDUSTRIAL SALES 389008 Colier pentru țevi și țevi Superklip | AB3FBJ 1RVA1 3890082.125 "75 lb.1"1-1/4 "11 / 16 "€6.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 389006 Clemă pentru țevi și țevi Superklip 3/4 in
€4.84 /unitate