Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES CRLB37EG Tijă filetată clemă de grinzi 3/8 inch oțel | AF2ACQ 6PFR4

CADDY INDUSTRIAL SALES CRLB37EG clemă de grindă tijă filetată 3/8 inch oțel

În stoc
Element: AF2ACQ Model: CRLB37EGCrucea Ref: 6PFR4
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
€17.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
Capacitate.125 tone.
Dimensiunea A0.5 "
Dimensiunea C0.75 "
finalizareaElectrogalvanizat
Lățimea flanșei0.31 "
Mărimea găuriiFiletat 3/8 "
Deschiderea fălcii1/8 până la 5/16 "
Rating de încărcare250 - 500 lb.
MaterialOţel
Conduct/conductă nominală3 / 8 "
TipTijă filetată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS7325991000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Conductă sau țeavă OD (In.) (4)
    • Dimensiunea B Min. (2 inci)

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăfinalizareaLățimea flanșeiDimensiunea tijeiDimensiune de filetTipLăţimeMărimea găuriiPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050PL Colier de grindă 1/2 inch Dimensiunea tijei Fontă ductilă | AA9FKT 1CWJ7 3000050PL950 pentru partea de sus a grinzii, 760 pentru partea de jos--1 / 2 "1 / 2 "Pentru dimensiunea tijei de 1/2 "3 / 4 "-€14.02
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000037EG Colier de grindă 3/8 inch Font maleabil | AB3FAR 1RUY3 3000037EGPartea superioară a grinzii 500 și partea inferioară 250 lb.--3 / 8 "3 / 8 "Pentru dimensiunea tijei de 3/8 "1.12 "-€7.20
CADDY INDUSTRIAL SALES 3000050EG Colier de grindă 1/2 inch Dimensiunea tijei | AB3FAT 1RUY4 3000050EGPartea superioară a grinzii 950 și partea inferioară 760 lb.--1 / 2 "1 / 2 "Pentru dimensiunea tijei de 1/2 "1.12 "-€19.05
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100037PL Clemă cu grinzi cu gură largă 3/8 inch Dimensiunea tijei | AB3FAU 1RUY5 3100037PLPartea superioară a grinzii 500 și partea inferioară 250 lb.--3 / 8 "3 / 8 "Gura mare1"-€13.26
CADDY INDUSTRIAL SALES 3100050PL Bridă cu gura lată 1/2 inch Dimensiunea tijei | AB3FAV 1RUY6 3100050PLPartea superioară a grinzii 950 și partea inferioară 760 lb.--1 / 2 "1 / 2 "Gura mare1"-€17.50
CADDY INDUSTRIAL SALES 3150037PL Clemă pentru pane 3/8 inch Dimensiunea tijei | AB3FAW 1RUY7 3150037PL400--3 / 8 "3 / 8 "Pene--€22.78
CADDY INDUSTRIAL SALES PHSW4 Bridă pentru grinda cu mai multe flanșe Dimensiunea tijei de 1/4 inch | AB3FDV 1RVG3 PHSW4Pane C și Z 200 și flanșe plate 160 lb.--1 / 4 "1 / 4 "Multiflanșă3.25 "-€19.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CRLB37EG clemă de grindă tijă filetată 3/8 inch oțel
€17.79 /unitate