Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADET 4F1000-1W Plinte de încălzire electrică 1000W | AG2MJG 31LK64

CADET 4F1000-1W Plinte încălzire electrică 1000W

În stoc
Articol: AG2MJG Model: 4F1000-1WCrucea Ref: 31LK64
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
€111.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric pentru plinte
Amplificatoare AC8.33
Ieșire BtuH3412
CuloriAlb
Adâncime2.5 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime6.75 "
Material carcasăOţel
Hz60
Lungime48 "
Tip montarePerete
Fază1
Aplicație primarăRezidențial
Voltaj120
Watts1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.26
Înălțimea navei (cm)7.32
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)132.08
Codul HS8516290090

Detalii produs:

    • Cadet 4F1000-1W este un încălzitor electric de plinte certificat UL, conceput pentru a menține calde locurile rezidențiale și comerciale.
    • Acest încălzitor convențional de 1000 de wați are cablare universală la un capăt, knockouts pre-perforate la intervale de 1 inch pentru instalare ușoară și oprire automată la temperatură ridicată pentru siguranță

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACIeșire BtuHLungimeVoltajWattsPreț
CADET 2F350W Plinte încălzire electrică 350/262W | AG2MHY 31LK56 2F350W1.26/1.46893/119424 "208/240262/350€81.70
CADET 2F500W Plinte încălzire electrică 500/375W | AG2MHZ 31LK57 2F500W1.8/2.081279/170630 "208/240375/500€82.62
CADET 3F750W Plinte încălzire electrică 750/563W | AG2MJA 31LK58 3F750W2.71/3.131920/255936 "208/240563/750€94.89
CADET 4F1000W Plinte de încălzire electrică 1000/750W | AG2MJB 31LK59 4F1000W3.61/4.172559/341248 "208/240750/1000€108.85
CADET 5F1250W Plinte de încălzire electrică 1250/937W | AG2MJC 31LK60 5F1250W4.5/5.213197/426560 "208/240937/1250€120.44
RFQ
CADET 6F1500W Plinte de încălzire electrică 1500/1125W | AG2MJD 31LK61 6F1500W5.41/6.253838/511872 "208/2401125/1500€129.83
RFQ
CADET 8F2000W Plinte încălzire electrică 2000/1500W | AG2MJE 31LK62 8F2000W7.21/8.335118/682496 "208/2401500/2000€155.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADET 4F1000-1W Plinte încălzire electrică 1000W
€111.85 /unitate