Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S60500LT00 Butuc filetat 1/2 inch 1-5/8 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XPJ 36LJ43

CALBRITE S60500LT00 Butuc filetat 1/2 inch 1-5/8 inch lungime oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AH6XPJ Model: S60500LT00Crucea Ref: 36LJ43
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
€248.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc
Material de montaj316 oțel inoxidabil
Tipul de montajButuc
Lungime totală1.625 "
Dimensiunea comerțului1 / 2 "
TipIMC filetat, rigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăDimensiunea comerțuluiPreț
CALBRITE S60700LT00 Butuc filetat 3/4 inch 1-7/8 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XPK 36LJ44 S60700LT00Butuc1.875 "3 / 4 "€286.10
CALBRITE S61000LT00 Butuc filetat 1 inch 2-1/8 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XPL 36LJ45 S61000LT00Butuc2.125 "1"€331.29
CALBRITE S61200LT00 Butuc filetat 1-1/4 inch 2-1/2 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XPM 36LJ46 S61200LT00Butuc2.5 "1.25 "€434.85
CALBRITE S61500LT00 Butuc filetat 1-1/2 inch 2-5/8 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XPN 36LJ47 S61500LT00Butuc2.625 "1.5 "€436.21
CALBRITE S62000LT00 Butuc filetat 2 inch 3-1/8 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XPP 36LJ48 S62000LT00Butuc3.125 "2"€497.43
CALBRITE S62500LT00 Butuc filetat 2-1/2 inch 3-5/8 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XPQ 36LJ49 S62500LT00Butuc3.625 "2.5 "€749.00
CALBRITE S63000LT00 Butuc filetat 3 inch 4-3/8 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XPR 36LJ50 S63000LT00Butuc4.375 "3"€778.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S60500LT00 Butuc filetat 1/2 inch 1-5/8 inch lungime oțel inoxidabil 316
€248.73 /unitate