Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S61200CA00 Capac pentru conducte 1-1/4 inch 1-1/8 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XUU 36LK45

CALBRITE S61200CA00 Capac pentru conducte 1-1/4 inch 1-1/8 inch lungime Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AH6XUU Model: S61200CA00Crucea Ref: 36LK45
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
€407.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de conductă
Material de montaj316 oțel inoxidabil
Tipul de montajCapac
Lungime totală1.125 "
Dimensiunea comerțului1.25 "
TipIMC filetat, rigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea comerțuluiPreț
CALBRITE S60500CA00 Filet capac conductă 1/2 inch 57/64 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XUQ 36LK42 S60500CA0057 / 64 "1 / 2 "€155.32
CALBRITE S60700CA00 Filet capac conductă 3/4 inch 57/64 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XUR 36LK43 S60700CA0057 / 64 "3 / 4 "€185.02
CALBRITE S61000CA00 Filet capac conductă 1 inch 1-3/64 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XUT 36LK44 S61000CA001 3 / 64 "1"€223.14
CALBRITE S61500CA00 Capac pentru conducte 1-1/2 inch 1-1/8 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XUV 36LK46 S61500CA001.125 "1.5 "€451.39
CALBRITE S62000CA00 Filet capac conductă 2 inch 1-3/16 inch lungime Oțel inoxidabil 316 | AH6XUW 36LK47 S62000CA001.187 "2"€556.79
CALBRITE S62500CA00 Capac filetat pentru conducte, dimensiune comercială de 2-1/2 inci, oțel inoxidabil | CL2LGJ S62500CA00--€223.61
RFQ
CALBRITE S63000CA00 Capac filetat pentru conducte, dimensiune comercială de 3 inchi, oțel inoxidabil | CL2LGK S63000CA00--€294.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S61200CA00 Capac pentru conducte 1-1/4 inch 1-1/8 inch lungime Oțel inoxidabil 316
€407.58 /unitate