Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S61500UB00 Șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, tub 3/8 X 1-1/2 inch | AH6YDQ ​​36LM68

CALBRITE S61500UB00 Șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, tub 3/8 X 1-1/2 inch

În stoc
Element: AH6YDQ Model: S61500UB00Crucea Ref: 36LM68

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€45.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaLustruit Brite
Pentru dimensiunea țevii1.5 "
Lungime interioară3"
Lățimea interioară2"
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală4.25 "
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Standarde UL și ASTM F593

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S61500UB00 Șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, tub 3/8 X 1-1/2 inch
€45.58 /unitate