CALDWELL 82-10-60 Cârlig cu bobină rezistentă 10 t Bobina maximă L 60 inci | AG6QLU 44N654

CALDWELL 82-10-60 Cârlig bobină de rezistență 10 t Bobina maximă L 60 inchi

Element: AG6QLU Model: 82-10-60Crucea Ref: 44N654
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€20,258.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig bobină
Înălțimea deschiderii cauțiunii9"
Lățimea deschiderii garanției5"
Lățimea garanției1-3/4 "
Capacitate20,000 lb.
Înălțime41.375 "
Material deasupra deschiderii cauțiunii2"
Lățimea totală4"
Înălțimea gâtului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 720
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS8431491010

Detalii produs:

    • Max. Lățimea bobinei (60 ")
    • Min. Diametrul interior al bobinei (12")

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălțimePreț
CALDWELL 82-10-48 Cârlig cu bobină rezistentă 10 t Bobina maximă L 48 inci | AD4WEN 44N653 82-10-4820,000 lb.41.25 "€16,627.03
CALDWELL 82-5-36 Cârlig cu bobină pentru utilizare grea 5 t Bobina maximă L 36 inci | AG6QLM 44N647 82-5-3610,000 lb.37.375 "€9,734.11
CALDWELL 82-5-48 Cârlig cu bobină rezistentă 5 t Bobina maximă L 48 inci | AG6QLN 44N648 82-5-4810,000 lb.38 "€11,726.86
CALDWELL 82-5-60 Cârlig cu bobină rezistentă 5 t Bobina maximă L 60 inci | AG6QLP 44N649 82-5-6010,000 lb.38.5 "€10,681.82
RFQ
CALDWELL 82-7.1/2-36 Cârlig cu bobină rezistentă 7.5 t Bobina maximă L 36 inci | AG6QLQ 44N650 82-7.1/2-3615,000 lb.37.5 "€13,295.42
CALDWELL 82-7.1/2-48 Cârlig cu bobină pentru utilizare grea 7.5 t Bobina maximă L 48 inchi | AG6QLR 44N651 82-7.1/2-4815,000 lb.38.25 "€15,017.10
CALDWELL 82-7.1/2-60 Cârlig cu bobină rezistentă 7.5 t Bobina maximă L 60 inchi | AG6QLT 44N652 82-7.1/2-6015,000 lb.39 "€14,293.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL 82-10-60 Cârlig bobină de rezistență 10 t Bobina maximă L 60 inchi
€20,258.72 /unitate