CALDWELL MHL-5-2/4 Carcasă de ridicare pentru cămin de vizitare din beton, capacitate de încărcare de 10000 lb, diametrul țevii de 92 1/2 inch | CQ8DHY 39RK66

CALDWELL MHL-5-2/4 Concrete Manhole Housing Lifter, 10000 Lb Load Capacity, 92 1/2 Inch Pipe Dia

În stoc
Articol: CQ8DHY Model: MHL-5-2/4Crucea Ref: 39RK66

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,294.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de ridicare a carcasei de gură din beton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeCapacitate de încărcarePipe-l.Preț
CALDWELL MHL - Ridicator pentru carcase de vizitare din beton cu 5 10000lb | AE4XVB 5NVU4 MHL - 535 "10,000 lb.92-1 / 2 "max€4,319.28
CALDWELL MHL - 7-1/2-72 Carcasă de ridicare din beton pentru cămin de vizitare 15000lb | AE4XVC 5NVU5 MHL - 7-1 / 2-7241 "15,000 lb.101 "max€7,170.40
CALDWELL MHL-7.5-2/4 Carcasă de ridicare pentru cămin de vizitare din beton, capacitate de încărcare de 15000 lb, diametrul țevii de 101 inch | CQ8DHZ 39RK52 MHL-7.5-2/4---€8,544.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL MHL-5-2/4 Concrete Manhole Housing Lifter, 10000 Lb Load Capacity, 92 1/2 Inch Pipe Dia
€5,294.17 /unitate