CALDWELL MHL - 7-1/2-72 Carcasă de ridicare din beton pentru cămin de vizitare 15000lb | AE4XVC 5NVU5

CALDWELL MHL - 7-1/2-72 de ridicare a carcasei de canal din beton 15000lb

În stoc
Articol: AE4XVC Model: MHL - 7-1/2-72Crucea Ref: 5NVU5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,170.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de ridicare a carcasei de gură din beton
Înălțimea deschiderii cauțiunii7"
Lățimea deschiderii garanției4"
Înălțime41 "
Capacitate de încărcare15,000 lb.
Material deasupra deschiderii cauțiunii7 / 8 "
Pipe-l.101 "max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.05
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8431410080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea clemei (19" H x 19" W x 2-1/4" Dor 3" D la șuruburi)
    • Grosimea peretelui conductei (4" până la 6")

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeCapacitate de încărcarePipe-l.Preț
CALDWELL MHL - Ridicator pentru carcase de vizitare din beton cu 5 10000lb | AE4XVB 5NVU4 MHL - 535 "10,000 lb.92-1 / 2 "max€4,319.28
CALDWELL MHL-5-2/4 Carcasă de ridicare pentru cămin de vizitare din beton, capacitate de încărcare de 10000 lb, diametrul țevii de 92 1/2 inch | CQ8DHY 39RK66 MHL-5-2/4---€5,294.17
CALDWELL MHL-7.5-2/4 Carcasă de ridicare pentru cămin de vizitare din beton, capacitate de încărcare de 15000 lb, diametrul țevii de 101 inch | CQ8DHZ 39RK52 MHL-7.5-2/4---€8,544.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL MHL - 7-1/2-72 de ridicare a carcasei de canal din beton 15000lb
€7,170.40 /unitate