Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR SDSS0100125FP-PK100 Socket Set Screw Cup, 10-32 X 1-1/4 Size, 100Pk | AE7JYQ 5YNW3

CAMCAR SDSS0100125FP-PK100 Cupă cu șurub de fixare, 10-32 X 1-1/4 Dimensiune, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7JYQ Model: SDSS0100125FP-PK100Crucea Ref: 5YNW3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€126.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.094 "
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.25 "
Punct Dia.0.102 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessC45-53
Dimensiune de filet10-32
TipE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR SDSS0100125FP-PK100 Cupă cu șurub de fixare, 10-32 X 1-1/4 Dimensiune, 100 buc.
€126.94 /ambalaj