Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5133101 Corp conduct C 1/2 inch Butuc PVC | AD7QUN 4FYP5

CANTEX 5133101 Corp conduct C Butuc 1/2 inch PVC

În stoc
Element: AD7QUN Model: 5133101Crucea Ref: 4FYP5
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
€13.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul conductei
Tip spatePlat
Stilul corpuluiC
Capacitate4.3 Cu.In.
CuloriGri
Tipul de proiectareSpate plat
FormăFormă 35
Clasa de locație periculoasăNu
Dimensiunea butucului1 / 2 "
MaterialPVC
TipNemetalic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea butuculuiPreț
CANTEX 5133102 Corp conduct C 3/4 inch Butuc PVC | AD7QUP 4FYP6 51331026.5 Cu.In.3 / 4 "€18.51
CANTEX 5133103 Corp conduct C 1 inch Butuc PVC | AD7QUQ 4FYP7 513310311.8 Cu.In.1"€18.69
CANTEX 5133104 Corp conduct C 1 1/4 inch Butuc PVC | AD7QUR 4FYP8 513310425 Cu.In.1-1/4 "€28.71
CANTEX 5133105 Corp conduct C 1 1/2 inch Butuc PVC | AD7QUT 4FYP9 513310536.5 Cu.In.1-1/2 "€30.73
CANTEX 5133107 Corp conduct C 3 inch Butuc PVC | AD7QUW 4FYR3 5133107198 Cu.In.3"€241.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5133101 Corp conduct C Butuc 1/2 inch PVC
€13.62 /unitate