Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5133836 Cot 90 grade 24 rază 2 inch PVC | AD7QRC 4FYG3

CANTEX 5133836 Cot 90 grade 24 rază 2 inchi PVC

În stoc
Articol: AD7QRC Model: 5133836Crucea Ref: 4FYG3
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
€94.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, rază de 24 "
Dimensiunea conductei2"
Subcategoria conductelorProgram 40 conductă din PVC
MaterialPVC
Lungime totală39.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungime totalăPreț
CANTEX 5133847 Cot 90 grade 24 rază 2-1/2 inch | AD7QRD 4FYG4 51338472.5 "39 "€138.33
CANTEX 5133837 Cot 90 grade 24 rază 3 inch PVC | AD7QRE 4FYG5 51338373"43 11 / 16 "€187.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5133836 Cot 90 grade 24 rază 2 inchi PVC
€94.31 /unitate