Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5133847 Cot 90 grade 24 rază 2-1/2 inch | AD7QRD 4FYG4

CANTEX 5133847 Cot 90 grade 24 rază 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AD7QRD Model: 5133847Crucea Ref: 4FYG4
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
€138.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, rază de 24 "
Dimensiunea conductei2.5 "
Subcategoria conductelorProgram 40 conductă din PVC
MaterialPVC
Lungime totală39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungime totalăPreț
CANTEX 5133836 Cot 90 grade 24 rază 2 inch PVC | AD7QRC 4FYG3 51338362"39.5 "€94.31
CANTEX 5133837 Cot 90 grade 24 rază 3 inch PVC | AD7QRE 4FYG5 51338373"43 11 / 16 "€187.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5133847 Cot 90 grade 24 rază 2-1/2 inch
€138.33 /unitate