Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5133837 Cot 90 grade 24 rază 3 inch PVC | AD7QRE 4FYG5

CANTEX 5133837 Cot 90 grade 24 rază 3 inchi PVC

În stoc
Element: AD7QRE Model: 5133837Crucea Ref: 4FYG5
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
€187.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, rază de 24 "
Dimensiunea conductei3"
Subcategoria conductelorProgram 40 conductă din PVC
MaterialPVC
Lungime totală43 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)32
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungime totalăPreț
CANTEX 5133836 Cot 90 grade 24 rază 2 inch PVC | AD7QRC 4FYG3 51338362"39.5 "€94.31
CANTEX 5133847 Cot 90 grade 24 rază 2-1/2 inch | AD7QRD 4FYG4 51338472.5 "39 "€138.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5133837 Cot 90 grade 24 rază 3 inchi PVC
€187.91 /unitate