Distribuitor de curele CARISTRAP CWD 80 18-1/2 x 16 inchi | AD7EBZ 4DXA9

CARISTRAP Distribuitor de curele CWD 80 18-1/2 x 16 inch

În stoc
Articol: AD7EBZ Model: CWD 80Crucea Ref: 4DXA9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€434.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de legat
Tip bobinăȚesut / Nețesut
Core Dia.3"
MaterialOţel
Inălțime totală37 "
Lungime totală18.5 "
Lățimea totală16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.15
Înălțimea navei (cm)57.66
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dimensiunea curelei (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2")

Variante de produs

ProdusModelCore Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Distribuitor de curele CARISTRAP CWD 100 21 x 24 inchi | AD7ECA 4DXC1 CWD 10010 "38 "21 "24 "€570.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARISTRAP Distribuitor de curele CWD 80 18-1/2 x 16 inch
€434.14 /unitate