Distribuitor de curele CARISTRAP CWD 100 21 x 24 inchi | AD7ECA 4DXC1

CARISTRAP Distribuitor de curele CWD 100 21 x 24 inch

În stoc
Element: AD7ECA Model: CWD 100Crucea Ref: 4DXC1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€570.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de legat
Tip bobinăȚesut / Nețesut
Core Dia.10 "
MaterialOţel
Inălțime totală38 "
Lungime totală21 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.77
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dimensiunea legării (1-1 / 4 ")

Variante de produs

ProdusModelCore Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Distribuitor de curele CARISTRAP CWD 80 18-1/2 x 16 inchi | AD7EBZ 4DXA9 CWD 803"37 "18.5 "16 "€434.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARISTRAP Distribuitor de curele CWD 100 21 x 24 inch
€570.20 /unitate